› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E4.2N 3200A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071773R1
Cod. Produttore 1SDA071773R1
Cod. EAN 8015644756239

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Protezione: Rilascio EKIP/DIP LSIG

Descrizione del prodotto

E4.2N 3200 EKIP DIP LSIG 4P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione e affidabilità nei circuiti elettrici industriali e civili. Dotato di tecnologia EKIP DIP con unità di sgancio elettronica configurabile tramite dip-switch, questo interruttore offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione LSIG (sovraccarico, corto circuito, guasti a terra). La costruzione è di tipo da incasso con installazione fissa, e il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. È integrata la protezione dalle dispersioni a terra, con un grado di sicurezza elevato per la salvaguardia degli impianti e delle persone. L’interruttore è configurato per quattro poli (4P) e supporta correnti nominali elevate, con capacità di interruzione e manovra adatte a impianti di media e alta potenza. Il design comprende un meccanismo di chiusura a molla caricabile manualmente, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato e un display di controllo per una gestione semplice e intuitiva. La struttura è realizzata in acciaio con poli isolati, ogni polo dotato di trasformatore di corrente integrato, garantendo precisione nelle rilevazioni e affidabilità nella protezione. L’apparecchio è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici. In sintesi, questo interruttore automatico è una soluzione completa per la protezione del circuito elettrico principale, con caratteristiche avanzate di sicurezza, gestione e affidabilità, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata qualità e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

425 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 ... 32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E4.2N 3200A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale