› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli protezione LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056125R1
Cod. Produttore 1SDA056125R1
Cod. EAN 8015644574659

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSIG
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Funzione protezione: Sovracorrente
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo descritto è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR122/P-LSIG IN 2500A 4P F, progettato per applicazioni elettriche industriali di elevata potenza. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, ogni polo è isolato dagli altri e integra le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente. La versione fissa dell'interruttore dispone di terminali per la connessione al circuito di potenza, mentre la versione estraibile prevede una parte mobile completata da una parte fissa con contatti speciali per il collegamento al circuito. L'interruttore è dotato di un rilascio elettronico a microprocessore (PR122) che garantisce protezioni avanzate e funzioni di monitoraggio. La capacità nominale di corrente è di 2500 A su 4 poli, con caratteristiche di corrente nominale di interruzione elevate, adatte a impianti che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Tra le caratteristiche costruttive si evidenziano contatti principali mobili e fissi, camere di arco per l'estinzione dell'arco elettrico, meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato, dispositivi di blocco e sicurezza, e contatti ausiliari per segnalazioni e interfacciamento con sistemi di controllo. L'interruttore può essere installato in ambienti asciutti e protetti, con procedure di manutenzione programmate per garantire lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il dispositivo supporta operazioni manuali e automatiche di apertura e chiusura, con indicatori meccanici e luminosi dello stato di funzionamento, e può essere equipaggiato con accessori per il controllo remoto e la protezione da condizioni anomale. La struttura è progettata per facilitare l'installazione, la manutenzione e la sostituzione dei componenti, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Questa soluzione rappresenta un componente fondamentale per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici industriali, offrendo elevate prestazioni in termini di capacità di interruzione, flessibilità di installazione e integrazione con sistemi di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli protezione LSIG industriale