› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli fisso impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056120R1
Cod. Produttore 1SDA056120R1
Cod. EAN 8015644574604

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo montaggio: Fisso con morsetti
  • Orientamento morsetti: Posteriore orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Funzione protezione: Rilascio sovracorrente PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Posizioni interruttore: Aperto e chiuso

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR121/P-LI IN 2500A 4P F H, è un dispositivo di protezione e sezionamento per impianti elettrici a bassa tensione, progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza. La struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo operativo con poli isolati, ciascuno dotato di parti di sezionamento e trasformatori di corrente integrati, adatti sia per versioni selettive che limitatrici di corrente. Questo interruttore a quattro poli è dotato di un relè elettronico microprocessore PR121/P, che assicura protezioni intelligenti e personalizzabili, con funzioni di monitoraggio, autosorveglianza e gestione delle curve di intervento. La corrente nominale di 2500A e la capacità di interruzione elevata lo rendono idoneo per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica di grande potenza. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. L'interruttore può essere fornito in versione fissa o estraibile, con contatti ausiliari e accessori per il controllo remoto e la segnalazione dello stato. La manutenzione è agevolata da procedure dettagliate, che includono controlli periodici e pulizia, assicurando una lunga durata operativa anche in condizioni di uso intensivo. Il dispositivo è dotato di comandi manuali e opzionali motori di caricamento molle, con indicatori visivi per stato di apertura, chiusura e carica molle, oltre a sistemi di blocco e sicurezza per evitare operazioni accidentali. La compatibilità con accessori di comunicazione e interfacce di gestione consente l'integrazione in sistemi di automazione e supervisione avanzati. In sintesi, l'interruttore ABB SACE Emax E3N 2500 PR121/P è una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici, con elevate prestazioni di sicurezza, affidabilità e facilità di gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli fisso impianti industriali