› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055948R1
Cod. Produttore 1SDA055948R1
Cod. EAN 8015644572884

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione: Interruttore con posizione aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2N 2000 PR122/P-LSI IN 2000A 4P W è un interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente per ogni fase. Questo interruttore automatico è dotato di un rilascio elettronico a microprocessore PR122/P, che offre funzioni avanzate di protezione, misura e autodiagnosi, garantendo un controllo preciso e affidabile delle correnti nominali fino a 2000 A in configurazione a 4 poli. Il meccanismo di apertura e chiusura può essere azionato manualmente o elettricamente tramite motore di caricamento molle e rilasci di apertura/chiusura a impulso, con indicatori meccanici e segnalazioni visive dello stato operativo e delle condizioni di intervento. La versione fissa del circuito dispone di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, con possibilità di connessioni ausiliarie tramite morsetti a vite facilmente accessibili. L’apparecchiatura è progettata per essere installata in ambienti asciutti e privi di polvere, con attenzione al corretto dimensionamento e fissaggio secondo le indicazioni tecniche fornite. Il prodotto supporta operazioni di inserimento e estrazione agevolate da dispositivi di bloccaggio e sblocco, con protezioni contro inserimenti errati e possibilità di blocchi meccanici per la sicurezza dell’operatore. La manutenzione ordinaria è facilitata da procedure dettagliate che assicurano la durata e l’affidabilità nel tempo, con un ciclo di vita meccanico ed elettrico elevato anche in condizioni di utilizzo intensivo. In sintesi, l’interruttore E2N 2000 PR122/P-LSI rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici di media e alta potenza, con elevate prestazioni di sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli industriale