› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 2000A 3p industriale tripolare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055937R1
Cod. Produttore 1SDA055937R1
Cod. EAN 8015644572778

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 2000 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore E2N
  • Protezione: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione sovracorrente: R2000
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE E2N 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 3P W è un dispositivo di protezione elettrica di alta affidabilità, progettato per applicazioni in bassa tensione. Fa parte della serie SACE Emax, nota per la sua robustezza e versatilità nel campo degli impianti elettrici industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, garantendo un isolamento ottimale tra le fasi. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente, con caratteristiche costruttive differenziate per versioni selettive o limitatrici di corrente. L'interruttore è dotato di un relè elettronico microprocessore PR121/P-LSI, che assicura protezioni avanzate e personalizzabili, con funzioni di monitoraggio e autocontrollo. La corrente nominale è di 2000A su 3 poli, con terminali progettati per connessioni sicure e affidabili, sia nella versione fissa che estraibile. L'apparecchiatura è progettata per un'installazione in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con un'adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. È prevista una manutenzione programmata che assicura una lunga durata meccanica ed elettrica, con operazioni di controllo e pulizia periodiche consigliate. I comandi manuali e le segnalazioni sono intuitivi e comprendono pulsanti per apertura e chiusura, indicatori meccanici di stato, blocchi di sicurezza e possibilità di blocco con chiavi o lucchetti. Sono inoltre disponibili accessori opzionali come motori di caricamento molle e rilasci elettrici per operazioni automatizzate. In sintesi, questo interruttore automatico garantisce elevata sicurezza, protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, facilità di installazione e manutenzione, rappresentando una soluzione affidabile per la gestione e la protezione di impianti elettrici di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 3p industriale tripolare