› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli protezione F H industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055832R1
Cod. Produttore 1SDA055832R1
Cod. EAN 8015644571726

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Installazione: Orizzontale posteriore
  • Accessori: 4 contatti ausiliari

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2B 2000 PR121/P-LI, con portata nominale di 2000A e 4 poli. Realizzato con struttura in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo di comando e parti ausiliarie isolate, progettato per la protezione e il sezionamento dei circuiti elettrici. Dotato di un rilascio elettronico a microprocessore PR121/P, garantisce elevata precisione nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali di collegamento posti posteriormente (orizzontali o verticali) o anteriormente, adatti a diverse configurazioni di installazione. Il dispositivo supporta accessori per il comando e la segnalazione, come rilasci di apertura e chiusura a bobina, motore di caricamento molle, blocchi di sicurezza e contatti ausiliari configurabili. La manutenzione è programmata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, con procedure di controllo e pulizia periodiche. È progettato per un ambiente asciutto, privo di polveri aggressive e con temperatura di esercizio compresa tra -40°C e +70°C nella versione LTT (Low Temperature). L'interruttore assicura elevata affidabilità e sicurezza nell'uso industriale e civile per il controllo e la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli protezione F H industriale