› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055836R1
Cod. Produttore 1SDA055836R1
Cod. EAN 8015644571764

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Tipo: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Orizzontale posteriore

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2B 2000 PR122/P-LSI IN 2000A 4 poli, con portata nominale di 2000A. Realizzato con struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo di funzionamento, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Dispone di un dispositivo elettronico a microprocessore (modelli PR121, PR122 o PR123) per la protezione e il controllo, con display e comandi frontali per operazioni di apertura e chiusura manuali o automatizzate. È dotato di contatti ausiliari e di segnalazione configurabili, dispositivo di blocco meccanico e possibilità di inserimento/esclusione tramite leva di manovra e comando a manovella per versioni estraibili. I terminali sono disponibili in diverse configurazioni (orizzontali, verticali, frontali), con connessioni progettate per garantire capacità di trasporto corrente elevate e affidabili. L’interruttore è indicato per installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con possibilità di impiego in condizioni di bassa temperatura con versioni specifiche. La manutenzione programmata garantisce lunga durata meccanica ed elettrica, con procedure dettagliate per ispezione, pulizia e verifica delle connessioni. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e direttive europee in materia di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e sostanze pericolose (RoHS). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli per impianti industriali