› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2S/E9 1250A 3P EKIP TOUCH LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104321R1
Cod. Produttore 1SDA104321R1
Cod. EAN 8015644064013

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 900 V
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tipo: Interruttore tripolare fisso
  • Rilascio: Stato solido EKIP/TOUCH-LSI R
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

E2.2S/E9 1250 EKIP TOUCH LSI 3P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e la gestione efficiente dei circuiti elettrici. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è dotato di un sistema di collegamento a bullone che garantisce una connessione sicura e affidabile. L'interruttore è caratterizzato da un meccanismo con molle di chiusura manualmente caricabili e indicazione visiva dello stato di apertura/chiusura e della carica delle molle, per un controllo semplice e immediato. Il dispositivo integra un’unità di protezione elettronica EKIP Touch con funzioni LSI (Long-time, Short-time, Instantaneous) per la protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, assicurando elevata sicurezza e affidabilità operativa. La struttura robusta in acciaio ospita poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati, consentendo una protezione selettiva e limitazione della corrente. L’interruttore è disponibile sia in versione fissa sia in versione estraibile, con un sistema di accoppiamento sicuro tra parte mobile e parte fissa. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, questo interruttore garantisce conformità alle normative internazionali e direttive CE, assicurando prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1250 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

83 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

900 ... 900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S/E9 1250A 3P EKIP TOUCH LSI industriale