› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2S 250A 4 poli EKIP G Hi-Touch LSIG

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073647R1
Cod. Produttore 1SDA073647R1
Cod. EAN 8015644775803

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso, terminali orizzontali
  • Protezione: Hi-Touch LSIG
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il circuito di protezione SACE Emax 2 E2.2S 250 EKIP G HI-TOUCH LSIG 4P F è un interruttore automatico modulare per bassa tensione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici industriali e commerciali. La struttura in acciaio ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, permettendo un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico. Disponibile sia in versione fissa che estraibile, questo dispositivo è dotato di un'unità di protezione elettronica Ekip Hi-Touch con funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, inclusa la protezione contro le dispersioni a terra. La tipologia costruttiva a incasso con installazione fissa e il tipo di collegamento a bullone assicurano un montaggio solido e affidabile. Il pannello frontale è dotato di leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle caricate/scariche) e segnalazioni meccaniche di intervento, garantendo un controllo intuitivo e immediato. Il dispositivo è conforme agli standard internazionali IEC 60947 e UL 1066, e rispetta le direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Grazie alla capacità di interruzione elevata, alla modularità e alle protezioni integrate, l'interruttore SACE Emax 2 rappresenta una soluzione ideale per la gestione sicura e efficiente delle reti elettriche, assicurando protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 250 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/HI-TOUCH-LSIG R 250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

375 ... 3750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S 250A 4 poli EKIP G Hi-Touch LSIG