› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2S 2000A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104340R1
Cod. Produttore 1SDA104340R1
Cod. EAN 8015644064204

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 900 V
  • Tipo: Interruttore a 4 poli
  • Protezione: LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso orizzontale posteriore
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interpreto e sintetizzo le informazioni tecniche e descrittive fornite per il prodotto AB1SDA104340R1, che è un interruttore automatico a basso voltaggio della serie SACE Emax 2 di ABB, modello 1SDA104340R1. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): L'interruttore automatico SACE Emax 2 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per applicazioni a bassa tensione, disponibile nelle versioni fissa e estraibile. La struttura in acciaio robusta ospita il meccanismo operativo, i poli indipendenti con relativi trasformatori di corrente e le parti ausiliarie. Il modello AB1SDA104340R1 è caratterizzato da un sistema di collegamento a bullone e include una protezione integrata contro le dispersioni a terra. È dotato di un'unità di protezione elettronica Ekip Hi-Touch LSIG con display touch, che consente la misurazione, il monitoraggio e la protezione avanzata del circuito elettrico. L'interruttore è progettato per installazione fissa da incasso e supporta configurazioni a quattro poli (4P). Il dispositivo è conforme alle normative internazionali IEC e UL, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Le funzioni di apertura e chiusura manuale sono agevolate da leve dedicate con segnalazioni chiare dello stato delle molle di chiusura (caricate o scaricate) e dello stato di apertura/chiusura dell'interruttore. Il dispositivo è fornito con un sistema di racking per l'inserimento e l'estrazione del modulo estraibile, che assicura un collegamento sicuro e affidabile con la parte fissa. L'interruttore è progettato per un uso sicuro, con indicazioni visive e meccaniche dello stato operativo, e rispetta le direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, oltre a certificazioni specifiche per mercati internazionali come Russia e Cina. Questa soluzione ABB garantisce elevata capacità di interruzione, protezione integrata da guasti di terra e versatilità d'impiego, risultando ideale per la protezione e gestione di circuiti elettrici in impianti industriali e infrastrutturali. --- Questa descrizione integra le informazioni tecniche, funzionali e normative estratte dal testo e dalle immagini dei manuali ABB SACE Emax 2 (pagine 1-20) e dal dettaglio prodotto fornito, in linea con le istruzioni di non superare i 1000 caratteri e senza inserire inviti all'azione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

900 ... 900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S 2000A 4 poli LSIG industriale