›

Interruttore automatico E2.2S 2000A 4 poli EKIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071671R1
Cod. Produttore 1SDA071671R1
Cod. EAN 8015644755218

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso, orizzontale posteriore
  • Protezione: EKIP/DIP-LI R 2000
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico di tipo Emax E2.2 della serie ABB SACE Emax 2, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa, dotato di un meccanismo di manovra con molle di chiusura caricabili manualmente. L’interruttore è composto da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È disponibile in versione fissa o estraibile, con il modello estraibile composto da una parte mobile e una parte fissa, collegate tramite contatti di disconnessione. Il comando di apertura e chiusura avviene tramite pulsanti dedicati sul pannello frontale, che indicano anche lo stato dell’interruttore (aperto/chiuso) e lo stato delle molle (cariche/scariche). È presente un’unità di protezione elettronica (Ekip Dip) che monitora e protegge il circuito in caso di condizioni di guasto, comandando l’apertura automatica tramite una bobina di sgancio. L’interruttore è dotato di morsetti di collegamento posteriori, con possibilità di connessione tramite raccordo a bullone, e non integra protezione dalle dispersioni a terra. È conforme alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (IEC 60947, EN 60947, UL 1066, ecc.) e direttive CE per bassa tensione ed EMC. Il prodotto è destinato all’installazione in impianti elettrici industriali o civili che richiedono un’elevata affidabilità nella protezione e nel sezionamento della rete. Le caratteristiche di peso e dimensioni richiedono particolari attenzioni durante il trasporto e la movimentazione, con indicazioni precise per lo stoccaggio e lo smaltimento a fine vita. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare e robusto, con protezioni integrate e comandi manuali ergonomici, ideale per la gestione sicura e affidabile di circuiti elettrici in bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S 2000A 4 poli EKIP industriale