›

Interruttore automatico E2.2S 2000A 3 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104322R1
Cod. Produttore 1SDA104322R1
Cod. EAN 8015644064020

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 900 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Rilascio: EKIP/DIP-LSI R 2000
  • Montaggio: Fisso con terminali orizzontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2S/E9 2000 EKIP DIP LSI 3P FHR 9, con codice 1SDA104322R1. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa e collegamento tramite raccordo a bullone. L'interruttore è progettato per la protezione e l'interruzione del circuito elettrico principale, con configurazione a tre poli (3P) e senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. È dotato di un'unità di protezione elettronica Ekip Dip, che fornisce funzioni di misurazione, monitoraggio e protezione in caso di condizioni di guasto. La struttura è in acciaio, con poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente per ogni fase. Il dispositivo è disponibile in versione fissa e uittrekbare (estraibile), ma nel caso specifico si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa. Il pannello frontale presenta una leva per la carica manuale delle molle di chiusura, un'unità di protezione Ekip, indicatori di stato apertura/chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazioni meccaniche di intervento e stato delle molle, oltre a una targhetta con i dati elettrici (corrente nominale, tensione, capacità di interruzione, frequenza, standard di riferimento). Le caratteristiche principali includono: - Interruttore automatico a bassa tensione con protezione elettronica integrata (Ekip Dip) - Configurazione a 3 poli, tecnica da incasso a installazione fissa - Collegamento tramite raccordo a bullone - Funzioni di protezione, monitoraggio e gestione integrate - Indicazioni chiare sullo stato operativo e meccanico tramite pannello frontale - Costruzione robusta in acciaio con poli isolati e trasformatori di corrente integrati - Conforme a normative internazionali IEC, EN, UL e direttive europee LVD e EMC Questa soluzione è indicata per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione che richiedono un dispositivo affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, garantendo sicurezza, monitoraggio e facilità di manutenzione. La descrizione è basata sulle informazioni tecniche e sulle immagini del prodotto presenti nel manuale ABB SACE Emax 2 (pagine 1-20) e sulle specifiche fornite nel documento prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

900 ... 900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S 2000A 3 poli EKIP DIP LSI industriale