› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E2.2N 2500A 4 poli EKIP DIP LSI FHR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071692R1
Cod. Produttore 1SDA071692R1
Cod. EAN 8015644755423

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: Fisso, orizzontale posteriore
  • Protezione: Posizione aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE Emax 2 E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 4P FHR, versione da incasso con collegamento a bullone. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici industriali, con capacità di interruzione fino a 2500 A. La tecnologia integrata EKIP DIP LSI garantisce funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, con unità di sgancio elettronica a dip-switch. Il design modulare prevede sia la versione fissa che quella estraibile, con struttura in acciaio robusta e poli isolati singolarmente, ciascuno dotato di trasformatore di corrente integrato. L’interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati russi e cinesi. La protezione da dispersioni a terra non è integrata in questo modello. L’installazione è fissa da incasso, con terminali posteriori orizzontali, e il dispositivo è dotato di segnalazioni meccaniche e pulsanti di comando per apertura e chiusura manuale. Il sistema di molle di chiusura è a caricamento manuale con indicazione visiva dello stato di carica. La connessione elettrica principale avviene tramite raccordo a bullone, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2N 2500A 4 poli EKIP DIP LSI FHR industriale