Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072412R1
Cod. Produttore
1SDA072412R1
Cod. EAN
8015644762629

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Configurazione: 3 poli
  • Protezione: rilascio stato solido AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Tipo: mobile per interruttore
  • Funzione: posizione aperto/chiuso

Documentazione tecnica

Il prodotto AB1SDA072412R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 3P WMP. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto e connessione attraverso parte del telaio separata. Questo interruttore automatico è caratterizzato da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, le singole colonne di interruzione isolate e i trasformatori di corrente per ogni fase. È disponibile sia in versione fissa, con terminali propri per il collegamento al circuito di alimentazione, sia in versione estraibile, composta da una parte mobile e una parte fissa per il collegamento elettrico tramite contatti di disconnessione. Il pannello frontale dell’interruttore presenta un dispositivo elettronico di protezione Ekip Dip dotato di interfaccia a dip-switch, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso e carica molle), e leva per la carica manuale delle molle di chiusura. Le caratteristiche elettriche sono chiaramente riportate sulla targhetta dati, che indica corrente nominale, categoria d’uso, capacità di interruzione e tensioni nominali, conformi alle normative IEC e UL. L’interruttore è progettato per operare in condizioni di sicurezza, con attenzione ai rischi elettrici, e deve essere maneggiato e installato da personale qualificato. Il sistema di protezione integrato assicura l’interruzione tempestiva in caso di condizioni di guasto, garantendo affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico. In sintesi, questo interruttore automatico da incasso con tecnica a innesto è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione avanzata, facilità di installazione e manutenzione, e conformità alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare E2.2N 2500A 3 poli EKIP DIP LSI per impianti industriali