Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072415R1
Cod. Produttore
1SDA072415R1
Cod. EAN
8015644762650

Informazioni di prodotto

E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p WMP

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare E2.2N 2500 con tecnologia EKIP TOUCH LSI a 3 poli, progettato per applicazioni di protezione elettrica avanzata. Dotato di un display touchscreen per una gestione intuitiva e precisa delle funzioni di protezione, monitoraggio e controllo. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e facilità di installazione. Compatibile con sistemi di automazione e controllo moderni, assicura prestazioni elevate nella protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti differenziali. Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore automatico E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSI 3 poli protezione industriale e civile