› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E2.2N 2000A 3P EKIP Touch LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071035R1
Cod. Produttore 1SDA071035R1
Cod. EAN 8015644748852

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP/TOUCH-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Fisso con terminali posteriori orizzontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello E2.2N 2000 EKIP TOUCH LSI 3P FHR, con collegamento a bullone e costruzione da incasso a installazione fissa. È un apparecchio robusto, con struttura in acciaio, disponibile in versione fissa o estraibile, dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch. È progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, con funzioni di misura, monitoraggio e protezione integrate. Ecco la descrizione lunga promozionale in italiano, conforme alle tue istruzioni: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N è una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione. Progettato con una struttura in acciaio robusta e affidabile, garantisce prestazioni elevate e sicurezza operativa. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch, offre funzioni integrate di misura, monitoraggio e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La tecnologia a collegamento a bullone assicura un'installazione stabile e duratura, mentre la versione da incasso a installazione fissa si adatta perfettamente a impianti industriali e civili. Questo interruttore è ideale per garantire continuità operativa e protezione efficace, con un design che facilita manutenzione e gestione. Se desideri ulteriori dettagli tecnici o specifiche particolari, posso fornirli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2N 2000A 3P EKIP Touch LSI