›

Interruttore automatico E2.2N 1600 4 poli EKIP Hi-Touch LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071628R1
Cod. Produttore 1SDA071628R1
Cod. EAN 8015644754785

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: Posteriore orizzontale
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità CE: Direttive Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Emax E2.2N 1600 EKIP HI-TOUCH LSI 4P FHR è un interruttore automatico modulare da incasso progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. La struttura in acciaio ospita un meccanismo operativo affidabile, con poli isolati che contengono le parti di interruzione e i trasformatori di corrente per ogni fase. Il dispositivo è disponibile sia in versione fissa, con terminali per il collegamento diretto al circuito di alimentazione, sia in versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa con contatti di disconnessione. Dotato di un'unità di protezione elettronica EKIP Hi-Touch LSI a 4 poli, offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione. Il pannello frontale integra un display touch screen per una gestione intuitiva, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche per la posizione e la carica delle molle di chiusura. L'interruttore è progettato per operare con correnti nominali elevate, fino a 2500 A, e garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. La tipologia costruttiva è da incasso con installazione fissa, e il collegamento elettrico principale è realizzato tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. Questo apparecchio è conforme alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, ed è certificato per impieghi industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 1600 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

136 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2N 1600 4 poli EKIP Hi-Touch LSI industriale