› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico E2.2B 2000A 3 poli FHR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071022R1
Cod. Produttore 1SDA071022R1
Cod. EAN 8015644748722

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore automatico 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: Fisso, terminali posteriori orizzontali
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: Conformità CE e RoHS

Descrizione del prodotto

E2.2B 2000 EKIP DIP LSI 3P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per l'installazione fissa ad incasso. Questo apparecchio è dotato di un meccanismo interno robusto con struttura in acciaio che integra il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente per ogni fase. L'interruttore è configurato per un collegamento a bullone e non dispone di protezione integrata contro le dispersioni a terra. Il dispositivo è caratterizzato da un'unità di comando elettronica Ekip DIP con interfaccia a dip-switch, che consente il monitoraggio, la misurazione e la protezione del circuito elettrico contro condizioni di guasto. L'interruttore presenta pulsanti di comando per apertura e chiusura, indicatori di stato meccanici e luminosi per segnalare la posizione (aperto/chiuso) e lo stato delle molle di chiusura (cariche/scariche). Questo interruttore è conforme alle normative internazionali IEC 60947 e direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. È disponibile in versione fissa con terminali posteriori orizzontali, adatto a impianti elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione affidabile dei circuiti principali. Le dimensioni e il peso del dispositivo sono adeguati per una movimentazione sicura con appositi strumenti di sollevamento, e la confezione è studiata per garantire la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio. La struttura modulare permette anche l'installazione in configurazioni con poli multipli (3P) e l'integrazione con accessori specifici per il controllo e la gestione dell'impianto elettrico. In sintesi, questo interruttore automatico è una soluzione avanzata per la protezione elettrica in ambienti industriali e commerciali, combinando robustezza meccanica, funzionalità elettroniche avanzate e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2B 2000A 3 poli FHR industriale