› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2B 2000 EKIP TOUCH 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071654R1
Cod. Produttore 1SDA071654R1
Cod. EAN 8015644755041

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Comandi: EKIP TOUCH LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Terminali orizzontali posteriori

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA071654R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello E2.2B 2000 EKIP TOUCH LI 4P FHR. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo interruttore automatico è caratterizzato da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo di comando, le singole sezioni di interruzione isolate e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È disponibile sia nella versione fissa, con terminali propri per il collegamento al circuito di alimentazione, sia nella versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa, collegate tramite contatti di disconnessione. Il pannello frontale è dotato di leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica EKIP, indicatori di stato apertura/chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazione meccanica di intervento e di carica molle. Le caratteristiche elettriche sono riportate su una targhetta, con specifiche di corrente nominale, tensione, capacità di interruzione e conformità alle norme IEC e UL. L'interruttore è progettato per operare in sicurezza entro i limiti nominali indicati e deve essere installato, manutenuto e utilizzato da personale qualificato, secondo le normative vigenti e le istruzioni ABB. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, robusto e versatile, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione in impianti industriali e civili, con tecnologia avanzata di protezione e controllo EKIP Touch integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2B 2000 EKIP TOUCH 4 poli industriale