› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2B 1600A 4 poli LSIG EKIP Touch

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071616R1
Cod. Produttore 1SDA071616R1
Cod. EAN 8015644754662

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 V
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: Solid-state LSIG
  • Montaggio: Fisso orizzontale posteriore
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interpreto le informazioni disponibili per generare una descrizione promozionale per l'attributo "Descrizione Lunga Rexel" del prodotto AB1SDA071616R1, un interruttore automatico SACE Emax 2, basandomi sulle specifiche e le caratteristiche tecniche descritte nei documenti e nelle immagini fornite. --- L'interruttore automatico SACE Emax 2 è una soluzione avanzata per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Caratterizzato da una struttura robusta in acciaio, integra un meccanismo operativo affidabile con poli isolati singolarmente, dotati di parti di interruzione e trasformatori di corrente dedicati. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, garantisce massima flessibilità d'installazione e manutenzione. Il dispositivo è equipaggiato con l'unità di protezione elettronica Ekip Touch, che offre funzioni di monitoraggio, misura e protezione intelligente, inclusa la protezione LSIG con tecnologia avanzata. Il sistema di connessione principale prevede un raccordo a bullone, assicurando una connessione stabile e sicura. L'interruttore è progettato per operare con correnti nominali elevate (fino a 2500 A), con capacità di interruzione elevata e protezione integrata contro dispersioni a terra. Il design da incasso a installazione fissa consente un'integrazione ottimale in quadri elettrici industriali, mentre i segnali meccanici ed elettrici facilitano l'indicazione dello stato operativo e la gestione degli allarmi. Conforme alle normative IEC e UL, con certificazioni internazionali, garantisce sicurezza, affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali e commerciali. --- Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali chiave del prodotto, utilizzando un linguaggio tecnico-commerciale adatto a un pubblico professionale nel settore elettrico, senza superare i 1000 caratteri e senza includere riferimenti interni o promozionali diretti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 1600 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

136 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2B 1600A 4 poli LSIG EKIP Touch