› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E1B 1250A 3P protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055633R1
Cod. Produttore 1SDA055633R1
Cod. EAN 8015644569730

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Installazione: Orizzontale posteriore

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055633R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per la protezione e il comando di impianti elettrici industriali. Si tratta di un interruttore tripolare con portata nominale di 1250A, dotato di rilascio elettronico PR121/P-LSI, che garantisce un’elevata precisione nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione e il trasformatore di corrente. La versione fissa presenta terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione dell’interruttore dal quadro elettrico, grazie a dispositivi di manovra e bloccaggio dedicati. L’interruttore è dotato di meccanismo di apertura e chiusura manuale ed elettrica, con possibilità di ricarica automatica delle molle tramite motoriduttore opzionale. I comandi sono completati da indicatori meccanici di stato e da contatti ausiliari per segnalazione e automazione. La sicurezza è garantita da dispositivi di blocco e da protezioni contro manovre accidentali. Il prodotto è progettato per installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C nella versione LTT. È previsto un programma di manutenzione dettagliato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, con controlli periodici e operazioni di pulizia e verifica meccanica ed elettrica. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la gestione sicura e affidabile di impianti elettrici industriali ad alta potenza, combinando protezione, controllo e facilità di manutenzione in un unico apparecchio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E1B 1250A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1B 1250A 3P protezione industriale