Descrizione del prodotto
E1.2N 1600 EKIP DIP LI 3P F F è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax 2, progettato per applicazioni di bassa tensione. Questo dispositivo da incasso a installazione fissa è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione del circuito elettrico principale mediante un raccordo a bullone.
L'interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 1600 A, con capacità di interruzione e cortocircuito adeguata alle normative IEC 60947, EN 60947 e UL 1066, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione dei carichi elettrici. Il dispositivo dispone di comandi manuali per apertura e chiusura, indicatori di stato meccanici e segnalazioni visive per lo stato delle molle di chiusura, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo.
La struttura modulare e la possibilità di configurazione con parti fisse e mobili permettono un'installazione versatile e un agevole inserimento e rimozione dell'interruttore, assicurando protezione efficiente contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, anche se in questo modello non è integrata la protezione dalle dispersioni a terra. Il design robusto e la compatibilità con accessori ABB lo rendono ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e continuità di servizio.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED