› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E1.2B 1600A 3 poli EKIP TOUCH LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA070866R1
Cod. Produttore 1SDA070866R1
Cod. EAN 8015644747169

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 3 poli
  • Contatti: 4 ausiliari
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Posizione interruttore: Aperto/chiuso

Descrizione del prodotto

E1.2B 1600 EKIP TOUCH LSIG 3P F F è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali. Questo apparecchio da incasso, a installazione fissa, è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch LSIG, che offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione per garantire sicurezza e affidabilità nell’interruzione del circuito. Il dispositivo supporta un collegamento circuito principale con raccordo a bullone e integra una protezione dalle dispersioni a terra. Grazie alla tecnologia touch e alla configurazione a tre poli, assicura un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente nominale fino a 1600 A, con elevate capacità di interruzione. La struttura compatta e robusta è studiata per un montaggio semplice e sicuro, con indicazioni chiare sul pannello frontale per lo stato di apertura/chiusura e la carica delle molle di chiusura, facilitando le operazioni manuali di comando e manutenzione. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

201 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E1.2B 1600A 3 poli EKIP TOUCH LSIG industriale