›

Interruttore automatico compatto S300P 4 poli 3A tipo C 415V protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PC3
Cod. Produttore S304PC3
Cod. EAN 4016779076647

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Corrente nominale 3 A
  • Numero poli 2
  • Caratteristica C
  • Norme IEC e UL internazionali
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico compatto progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente del flusso elettrico, contribuisce a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo così le apparecchiature collegate. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico compatto S300P 4 poli 3A tipo C 415V protezione industriale