Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120060
Cod. Produttore
S120060
Cod. EAN
7612271200602

Informazioni di prodotto

S802S-C10 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The S802S-C10 is a 2-pole High Performance Circuit breaker with C-characteristic, with cage terminal and a rated current of 10 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 50kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802S-C10 complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802S-C10 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802S-C10 your application will be secured.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare S802S-C10 10A C10 protezione sovraccarico corto circuito uso residenziale industriale