Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS601658
Cod. Produttore
S601658
Cod. EAN
4016779601658

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200M - 4P - 2 A - D - (AC) 10 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare S204M D 2 moduli, progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura l'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Facile da installare e compatibile con sistemi standard, rappresenta una soluzione essenziale per il controllo e la protezione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200M to save 50% space.

Serie

S200M

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

frequenza

50 ... 60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

numero di poli (totale)

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli protetti

4

grado di protezione (IP)

IP20

potenza dissipata

6,6 W

Numero moduli DIN

4

grado di inquinamento

3

categoria di sovratensione

3

classe di limitazione energetica

3

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

caratteristica di intervento

D

tensione nominale

400 V

corrente nominale

2 A

profondità di incasso

69 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare S204M D 2 moduli 2A protezione sovraccarico cortocircuito residenziale commerciale