›

Interruttore automatico bipolare 2P 20A tipo C per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS202CRLC20
Cod. Produttore S202CRLC20
Cod. EAN 8012542733553

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 2P 1M
  • Serie: S200C Enhancement
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Corrente nominale: 20A
  • Modulo: 1 modulo
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Montaggio: Miniaturizzato
  • Categoria: Interruttore automatico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico bipolare con un modulo, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti civili e industriali, offrendo una risposta rapida alle sovracorrenti e cortocircuiti. La costruzione compatta e robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, mentre il design funzionale permette un controllo semplice e immediato. Perfetto per la gestione efficiente del carico elettrico, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità nell'ambiente elettrico. Descrizione del produttore: The S202C series miniature circuit breaker is a 2P device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,4 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

4,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200C Enhancement

Interruttore automatico bipolare 2P 20A tipo C per impianti civili e industriali