Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDCC41NC10
Cod. Produttore
DCC41NC10
Cod. EAN
5413656951766

Informazioni di prodotto

Il dispositivo AEG DCC+ offre protezione affidabile e durata nel tempo, ottimizzando l’installazione e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto da 1 modulo per installazioni rapide in spazi ridotti
  • Facilità di montaggio e configurazione 1+N per circuiti monofase
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con capacità di interruzione di 4,5 kA
  • Risparmio energetico grazie a una gestione ottimale dell’energia
  • Affidabilità garantita per impianti residenziali e commerciali
Interruttore automatico AEG DCC+ con capacità di interruzione di 4,5 kA, corrente nominale di 10 A, configurazione 1+N e dimensione compatta da 1 modulo. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre sicurezza e prestazioni elevate in installazioni residenziali e commerciali. La qualità AEG assicura durata e funzionalità ottimale nel tempo. Descrizione del produttore: Il dispositivo di interruzione automatica AEG DCC+ è progettato per garantire una protezione efficace e affidabile. Con una corrente nominale di 10A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione 1+N lo rende perfetto per circuiti monofase, assicurando una gestione ottimale dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore presenta un design compatto che facilita l'installazione in spazi ridotti. La robustezza del corpo e l'accurata esecuzione dei contatti garantiscono una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è adatto per l'uso in ambienti diversi, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.

Produttore

AEG

Interruttore automatico AEG DCC+ 10A 4,5kA 1+N compatto per circuiti monofase residenziali e commerciali

€ 11,25 x 1 pz.