Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054131
Cod. Produttore
7760054131
Cod. EAN
6944169684531

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento universale, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità universale per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico garantito per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica migliorata grazie al monitoraggio preciso dei parametri
  • Affidabilità e durata nel tempo del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Interruttore automatico ACT20P-VI3-VO3-S protezione elettrica residenziale industriale compatto alta efficienza