Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2619390000
Cod. Produttore
2619390000
Cod. EAN
4050118622904

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento universale, ideale per applicazioni elettriche e fisiche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico sicuro
  • Affidabilità nella registrazione dei parametri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Interruttore automatico ACT20P doppio contatto ausiliario protezione sovraccarico cortocircuito per impianti elettrici industriali e civili