Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054361
Cod. Produttore
7760054361
Cod. EAN
4050118559750

Informazioni di prodotto

Il trasmettitore ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P offre soluzioni efficienti per il monitoraggio dei segnali standard.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da un monitoraggio preciso
  • Affidabilità nella registrazione dei valori limite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

22,5 mm

altezza

117 mm

profondità

114,3 mm

corrente di commutazione

2 A

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

numero di valori limite

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

1

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

1

influsso del carico

2 %

Tolleranza di tensione d'entrata

5 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Grado di protezione (NEMA)

1

numero di ingressi fissi

1

Frequenza d'esercizio nominale

40 ... 60 Hz

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

250 ... 250 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Interruttore automatico ACT20P 3 poli VMR ILP protezione per impianti elettrici industriali e civili