› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico ABB Tmax T6H 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060566R1
Cod. Produttore 1SDA060566R1
Cod. EAN 8015644630775

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, appartenente alla serie SACE Tmax T, progettato per una corrente nominale di 1000 A. Dotato di tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantisce un’installazione sicura e affidabile. È indicato per l’uso con cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove specifiche sull’installazione per assicurare la massima sicurezza operativa. La struttura è progettata per applicazioni fino a 750 V, con protezione dalle dispersioni a terra non integrata. Questo apparecchio è ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità, con un design compatto e robusto che facilita l’installazione in quadri elettrici da incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico ABB Tmax T6H 1000A 4 poli industriale