› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico ABB E3S 2500A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056282R1
Cod. Produttore 1SDA056282R1
Cod. EAN 8015644576226

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Montaggio: Fisso con morsetti
  • Posizione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Sovracorrente

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3S 2500 PR121/P-LSIG IN 2500A 4P F è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio, con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione e un trasformatore di corrente integrato. Questo modello è dotato di un relè elettronico microprocessore PR121/P per la protezione e il controllo, che garantisce funzioni avanzate di monitoraggio e protezione della rete elettrica. L'interruttore ha una corrente nominale di 2500 A e presenta una configurazione a 4 poli, adatta per la protezione di circuiti trifase con neutro. La versione è fissa, con terminali posteriori orizzontali o verticali per il collegamento al circuito di potenza, e può essere montata su superficie orizzontale tramite viti. È dotato di meccanismi di apertura e chiusura manuale e/o motorizzata, con indicatori meccanici dello stato di apertura/chiusura e di carica delle molle di chiusura. L'E3S integra funzioni di sicurezza quali blocchi meccanici per evitare manovre accidentali, interblocchi e possibilità di inserimento di lucchetti. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che prevedono controlli periodici della pulizia, delle connessioni e delle parti meccaniche ed elettriche, garantendo lunga durata e affidabilità operativa anche in ambienti gravosi. Questo interruttore è indicato per applicazioni in impianti industriali e di distribuzione elettrica, dove è necessario un dispositivo robusto, con elevate capacità di interruzione e protezione intelligente tramite relè elettronici integrati. La compatibilità con accessori e la possibilità di configurazione avanzata lo rendono una soluzione flessibile per la gestione sicura ed efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3S 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico ABB E3S 2500A 4 poli LSIG industriale