Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101114R1
Cod. Produttore
1SDA101114R1
Cod. EAN
8056221014175

Informazioni di prodotto

XT7S 800 Ekip Dip LS/I In=800A 4p F F

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali mediante raccordo a bullone. Appartiene alla famiglia SACE Tmax XT di ABB, garantendo elevate prestazioni con una corrente nominale di 800A su 4 poli. Questo apparecchio è caratterizzato da un design robusto e da una tecnologia avanzata che assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La conformità alle normative CE e RoHS attesta l'attenzione alla qualità e alla sostenibilità, rendendo l'interruttore una soluzione efficiente per la gestione delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico 800A 4 poli EKIP DIP LS/I industriale