Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS804PVSP80
Cod. Produttore
S804PVSP80
Cod. EAN
7612271471873

Informazioni di prodotto

S804PV-SP80 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S804PV-SP80 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata ne fanno una scelta adatta per ambienti industriali e residenziali. Descrizione del produttore: The S804PV-SP80 is a 4-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 80 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 1500V. It can be used for voltages up to 1500V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S804PV-SP80 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S804PV-SP80 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S804PV-SP80 your application will be secured.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

80 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

25,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800PV

Produttore

ABB

Interruttore automatico 4 poli 80A protezione sovraccarico corto circuito per fotovoltaico DC industriale