› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 4 poli 630A Tmax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054771R1
Cod. Produttore 1SDA054771R1
Cod. EAN 8015644559007

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Estesi anteriori
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità RoHS: Sì, conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con corrente nominale di 630 A, progettato per l’installazione ad incasso. Dotato di collegamento a bullone per garantire un fissaggio sicuro e affidabile del circuito elettrico principale. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione e gestione efficiente dei circuiti elettrici. La costruzione robusta assicura elevata durata e prestazioni costanti nel tempo, mentre la compatibilità con accessori dedicati ne amplia le funzionalità. La tecnologia avanzata integrata consente un controllo preciso e una facile manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A Tmax industriale