› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060244R1
Cod. Produttore 1SDA060244R1
Cod. EAN 8015644627065

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fixed
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme di conformità: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6S da 630 A, modello PR222DS/P-LSIG IN 630 4P F, è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento a bullone, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo supporta correnti nominali fino a 630 A e dispone di una protezione integrata contro le dispersioni a terra non presente in questo modello. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano elevate prestazioni in applicazioni industriali e civili, con una particolare attenzione alla sicurezza e alla facilità di installazione. La compatibilità con cavi o barre isolate e la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche ne confermano la versatilità e l'affidabilità nell'uso professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali