›

Interruttore automatico 4 poli 630A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071332R1
Cod. Produttore 1SDA071332R1
Cod. EAN 8015644751821

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 630 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipologia: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Contatti ausiliari: 4 inclusi
  • Installazione: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

E1.2B 630 EKIP DIP LSI 4P F F è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Emax 2, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in bassa tensione. Questo dispositivo a 4 poli è dotato di unità di protezione elettronica EKIP Dip con tecnologia a dip-switch, che consente una configurazione semplice e affidabile delle funzioni di protezione. La tipologia costruttiva a incasso garantisce un'installazione fissa e sicura, mentre il tipo di collegamento a bullone assicura una connessione elettrica robusta e stabile. L'interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 630 A e offre capacità di interruzione elevate, adatte a impianti industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. L'assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra indica che l'apparecchio è focalizzato sulle protezioni di sovracorrente e corto circuito. La struttura robusta e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 9450 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 630A EKIP DIP LSI industriale