› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 6300A EKIP TOUCH industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071924R1
Cod. Produttore 1SDA071924R1
Cod. EAN 8015644757748

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 6300 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali orizzontali posteriori
  • Protezione: Interruttore aperto/chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico di media tensione della serie SACE Emax 2, modello E6.2H 6300 EKIP TOUCH LI 4P FHR, di marca ABB. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, con collegamento a bullone. Non è dotato di protezione dalle dispersioni a terra integrata. Questo interruttore automatico è caratterizzato da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo di comando, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato e dotato di propri componenti di interruzione e trasformatore di corrente. È disponibile in versione fissa o estraibile, con il modello in questione che è a installazione fissa. Il pannello frontale presenta un display touch EKIP TOUCH per la gestione e il monitoraggio, oltre a pulsanti per apertura e chiusura manuale, indicazioni di stato (aperto/chiuso, molle caricate/scaricate) e un’unità di protezione elettronica integrata (EKIP). Le molle di chiusura sono caricabili manualmente tramite leva dedicata e lo stato meccanico dell’interruttore è chiaramente segnalato tramite indicatori visivi. L’interruttore è progettato per un utilizzo industriale con corrente nominale di 6300 A e configurazione a 4 poli (4P). È conforme alle normative internazionali IEC 60947, EN 60947 e dispone di certificazioni di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. È garantita la sicurezza operativa tramite istruzioni rigorose per l’installazione, il trasporto, la manutenzione e l’uso, con particolare attenzione alle procedure per evitare rischi elettrici. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, robusto e tecnologicamente avanzato, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici di media tensione in ambienti industriali, dotato di un’interfaccia utente intuitiva e di funzionalità di protezione integrate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2H 6300 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 6300 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

6300 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

767 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2520 ... 6300 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

9450 ... 94500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 6300A EKIP TOUCH industriale