› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 4 poli 500A 1100V DC per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069824R
Cod. Produttore 1SDA069824R1
Cod. EAN 8015644705930

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione DC: 1100V
  • Poli: 4
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Corrente nominale: 500A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore sezionatore
  • Conformità: Norme EN 60947

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SACE Tmax T5D/PV è un interruttore principale a 4 poli, progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 1100 V DC e una corrente nominale di 500 A. Questo interruttore è parte della serie SACE Tmax T di ABB, noto per l'affidabilità e la robustezza nell'ambito delle protezioni elettriche. La sua struttura consente configurazioni di cablaggio sia con jumper sia senza jumper, offrendo flessibilità nell’installazione e garantendo la sicurezza attraverso connessioni isolate e prove specifiche di tipo per la validazione dell’impianto. Il prodotto è dotato di un meccanismo di comando manuale con chiara indicazione di stato (on, off, scattato) e può essere integrato con motori operatore per l’apertura sotto carico, utilizzando accessori specifici come SOR o UVR. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche, come mostrato nelle istruzioni di installazione (pagine 1-5), sono progettate per un montaggio semplice e sicuro, con terminali configurabili in modo simmetrico per garantire un corretto collegamento elettrico. Questa soluzione è ideale per impianti fotovoltaici e altre applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità nella gestione e protezione dei circuiti in corrente continua. La compatibilità con diverse configurazioni di alimentazione (upper supply e lower supply) e la possibilità di utilizzo con cavi di sezione fino a 2x150 mm² ne ampliano la versatilità. In sintesi, l’interruttore SACE Tmax T5D/PV rappresenta una scelta avanzata per la protezione elettrica nei sistemi DC, con caratteristiche tecniche e funzionali che assicurano sicurezza, efficienza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D/PV 500 1100V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

186 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

500 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 500A 1100V DC per quadri elettrici