› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 4 poli 2500A industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056122R1
Cod. Produttore 1SDA056122R1
Cod. EAN 8015644574628

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Installazione: Posteriore orizzontale

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza ABB della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR121/P-LSIG IN 2500A 4 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, con una corrente nominale di 2500A e capacità di interruzione elevata. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio, con poli isolati singolarmente contenenti le parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. L'interruttore è dotato di relè elettronico microprocessore PR121/P con funzioni di protezione avanzate, inclusa la selettività e la limitazione di corrente. È disponibile sia in versione fissa sia estraibile, con terminali di collegamento a varie configurazioni (orizzontali, verticali, frontali). La sicurezza è garantita da dispositivi di blocco meccanici, protezioni contro sovraccarichi, cortocircuiti e altre anomalie, oltre a indicatori di stato e comandi manuali ed elettrici per apertura, chiusura e caricamento delle molle di chiusura. L'interruttore è adatto per installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con un ampio programma di manutenzione che ne assicura la lunga durata e affidabilità. Le connessioni elettriche sono progettate per facilitare l'integrazione nei quadri elettrici, con busbar dimensionati per la portata di corrente nominale. La sicurezza operativa è supportata da procedure di inserimento e rimozione con leve e blocchi di sicurezza, oltre a opzioni per coperture protettive e dispositivi di blocco con chiave o lucchetto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 4 poli 2500A industriale alta potenza