› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore automatico 4 poli 20A per fotovoltaico protezione sovraccarico e cortocircuito fino 1500V DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS804PVSP20
Cod. Produttore S804PVSP20
Cod. EAN 7612271471750

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 20 A
  • Massima tensione DC: 1500 V
  • Capacità di interruzione: 5 kA
  • Caratteristica: B
  • Terminale: a gabbia
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: S800PV

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico S804PV-SP20 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e controllo efficiente del flusso di corrente, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e performance costanti nel tempo. La sua configurazione consente un’installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo una scelta efficace per impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: The S804PV-SP20 is a 4-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 20 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 1500V. It can be used for voltages up to 1500V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S804PV-SP20 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S804PV-SP20 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S804PV-SP20 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

20 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

14 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800PV

Interruttore automatico 4 poli 20A per fotovoltaico protezione sovraccarico e cortocircuito fino 1500V DC