› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 4 poli 1600A 1100V DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069829R
Cod. Produttore 1SDA069829R1
Cod. EAN 8015644706111

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1100V DC
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Meccanismo: Stored Energy
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Conformità: EN 60947-1, 60947-3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB SACE Tmax T7D/PV M è un interruttore modulare progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, con una tensione nominale fino a 1100V DC. La versione T7D/PV 1600 4P offre una capacità di corrente fino a 1600A, con configurazioni a 4 poli, ideale per la protezione e l'interruzione di circuiti in impianti industriali e fotovoltaici. Questo interruttore è dotato di una maniglia ergonomica per la manovra manuale, con indicazioni chiare di stato (aperto/chiuso) tramite pulsanti di colore verde e rosso. La struttura prevede la possibilità di montaggio con o senza mostrina (flangia), adattandosi a diverse configurazioni di installazione. I terminali sono progettati per accogliere cavi con sezione fino a 4x240 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. La serie Tmax T7D/PV si distingue per la robustezza e l'affidabilità, con molle di chiusura cariche che assicurano una chiusura rapida e precisa dell'interruttore. Il dispositivo non prevede prove dielettriche tra i terminali 1 e 2, come indicato nelle istruzioni tecniche. La configurazione può essere personalizzata con jumper per diverse soluzioni di alimentazione superiore e inferiore, fino a 1500V, con attenzione alla simmetria delle configurazioni terminali per garantire la massima sicurezza operativa. Le dimensioni e i dettagli meccanici, come la coppia di serraggio indicata (1,2 Nm e 2,5 Nm per alcune parti), sono progettati per facilitare l'installazione e la manutenzione. La compatibilità con conduttori in rame e alluminio (FC Cu Al) e la disponibilità di accessori per il montaggio completano le caratteristiche tecniche di questo interruttore, rendendolo una soluzione affidabile e performante per la gestione delle reti elettriche in ambito industriale e fotovoltaico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D/PV 1600 1100V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

19,2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A 1100V DC industriale