› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1250A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104284R1
Cod. Produttore 1SDA104284R1
Cod. EAN 8056221026079

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI R
  • Contatti ausiliari: 4
  • Indicazione posizione: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB della serie SACE Emax 2, modello E1.2N/E9 1250 EKIP DIP LSI 4P F F, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, garantendo connessioni robuste e affidabili. Il dispositivo offre una protezione efficace grazie all’unità di protezione elettronica EKIP Dip, dotata di interfaccia a dip-switch per la configurazione delle funzioni di misura, monitoraggio e protezione. È indicato per la gestione di circuiti elettrici con corrente nominale fino a 1600 A, con capacità di interruzione adatta a impianti con elevati requisiti di sicurezza e continuità operativa. L’interruttore presenta un pannello frontale intuitivo con leva per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle cariche/scariche) e segnalazione meccanica di intervento dell’unità di protezione. La struttura modulare comprende versioni fisse e estraibili, con possibilità di inserimento e rimozione sicura tramite manovra meccanica dedicata. Costruito secondo le normative IEC 60947 e UL 1066, con marcatura CE, è conforme alle direttive europee di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e restrizione di sostanze pericolose (RoHS). È progettato per un’installazione fissa da incasso, ideale per quadri elettrici di distribuzione primaria e secondaria, garantendo elevata affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 800V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

122 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 1250A EKIP DIP LSI industriale