› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 4 poli 1250A 1100V DC impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069826R
Cod. Produttore 1SDA069826R1
Cod. EAN 8015644705954

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1100V DC
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Corrente nominale: 1250A
  • Grado protezione: EN IEC 60947-3
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax T7D/PV M, progettato per applicazioni elettriche fino a 1100V DC. Questo dispositivo è configurato come interruttore principale a 4 poli con capacità nominale di 1250A. Realizzato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, è ideale per la protezione e il sezionamento di impianti elettrici industriali e fotovoltaici. Il prodotto supporta cablaggi con sezioni fino a 4x240 mm² in rame o alluminio, con possibilità di configurazioni con o senza flange e jumpers, assicurando flessibilità nell’installazione. La struttura robusta e le molle di chiusura garantiscono una manovrabilità precisa e duratura, mentre la sequenza di manovra è chiaramente indicata per una gestione sicura dell’interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D/PV 1250 1100V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

154 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

19,2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1250A 1100V DC impianti industriali