Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS804PVSP100
Cod. Produttore
S804PVSP100
Cod. EAN
7612271471897

Informazioni di prodotto

S804PV-SP100 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S804PV-SP100 progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni costanti e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi impianti elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità del sistema e la sicurezza degli utenti. Descrizione del produttore: The S804PV-SP100 is a 4-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 100 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 1500V. It can be used for voltages up to 1500V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S804PV-SP100 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S804PV-SP100 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S804PV-SP100 your application will be secured.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800PV

Produttore

ABB

Interruttore automatico 4 poli 100A DC 1500V protezione sovraccarico cortocircuito fotovoltaico