› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3P E1.2N 800 EKIP TOUCH LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072115R1
Cod. Produttore 1SDA072115R1
Cod. EAN 8015644759650

Informazioni principali

  • Tipo: 3 poli con rilascio a stato solido
  • Corrente nominale: 800 A
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione: interruttore in posizione aperto-chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Rilascio: EKIP TOUCH LSI
  • Applicazione: parte mobile per interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

E1.2N 800 EKIP TOUCH LSI 3P WMP è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per installazioni da incasso con tecnica a innesto. Questo dispositivo è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch LSI che garantisce funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione del circuito elettrico principale tramite connessione attraverso parte del telaio separata. L'interruttore è configurato per un collegamento a tre poli (3P) e offre un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. La struttura robusta e modulare consente un facile inserimento e manutenzione, mentre l'interfaccia utente touch screen facilita la gestione e la programmazione delle protezioni. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo interruttore assicura sicurezza e continuità operativa nei sistemi elettrici di media potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 800 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

100 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 3P E1.2N 800 EKIP TOUCH LSI industriale