› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 3P 630A EKIP Touch LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072075R1
Cod. Produttore 1SDA072075R1
Cod. EAN 8015644759254

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: 3 poli
  • Unità di rilascio: Stato solido AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Funzione: Interruttore con posizione
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA072075R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello E1.2N 630 EKIP TOUCH LSI 3P WMP. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Caratteristiche principali: - Interruttore automatico modulare con tre poli (3P). - Corrente nominale di 630 A. - Dotato di unità di protezione elettronica EKIP TOUCH LSI, che offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione. - Indicatore di stato apertura/chiusura e pulsanti per comando manuale di apertura e chiusura. - Meccanismo di chiusura a molla caricabile manualmente. - Disponibile in versione fissa o estraibile (mobile e parte fissa con contatti di disconnessione). - Connessione elettrica tramite parte del telaio separata. - Non integra la protezione dalle dispersioni a terra. - Prodotto conforme a normative internazionali IEC 60947 e direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. L'interruttore è caratterizzato da un design robusto, con componenti modulari per una facile installazione e manutenzione. Il display touch EKIP TOUCH consente un'interfaccia utente intuitiva per la gestione delle protezioni e la diagnosi del sistema. La costruzione da incasso a innesto facilita l'integrazione in quadri elettrici industriali. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità nella protezione di circuiti di media e alta potenza, offrendo funzionalità avanzate di controllo e sicurezza. --- Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto ABB SACE Emax 2 E1.2N 630 EKIP TOUCH LSI 3P WMP, sottolineando la tecnologia avanzata, la robustezza costruttiva e l'affidabilità, senza superare i 1000 caratteri e senza inserire inviti all'azione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 630 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

62 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 9450 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 3P 630A EKIP Touch LSI industriale