Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA070848R1
Cod. Produttore
1SDA070848R1
Cod. EAN
8015644746988

Informazioni di prodotto

E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI 3p F F

Documentazione tecnica

E1.2N 1250 EKIP HI-TOUCH LSI 3P F F è un interruttore automatico d’aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per installazioni fisse da incasso. Questo dispositivo è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che garantisce funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione del circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. L’interruttore è realizzato con struttura modulare composta da poli racchiusi in contenitori plastici, dotati di meccanismo operativo manuale per la carica delle molle di chiusura e comandi per apertura e chiusura con segnalazioni meccaniche e luminose dello stato operativo. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il dispositivo è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con capacità di interruzione e corrente nominale adeguate a impieghi industriali fino a 1600 A. La costruzione robusta e i terminali di collegamento posteriori orizzontali garantiscono affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

122 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore automatico 3 poli 1250A Hi-Touch LSI industriale