› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 250A 4 poli EKIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100260R1
Cod. Produttore 1SDA100260R1
Cod. EAN 8056221003148

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP DIP LIG
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per garantire protezione e affidabilità nei circuiti elettrici principali. Il dispositivo è dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e stabile. Supporta una corrente nominale di 250A e presenta una configurazione a 4 poli, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e controllo. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura un funzionamento efficiente e conforme alle normative di sicurezza europee. La costruzione robusta e la compatibilità con i sistemi di protezione EKIP lo rendono una soluzione avanzata per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico 250A 4 poli EKIP industriale